VHM pjovimo diskas DIN 1837 A smulkiadantis 30X0,4 mm

Prekės Nr.: 179800 30X0,4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
141 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀×storis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 1837

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

30 mm
Storis 0,4 mm
Danga be dangos
Ašmenys VHM
Norma DIN 1837
Kiaurymės ⌀ 8 mm
Dantų skaičius Z 80
Vidinis aušinimas ne
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 179800 30X0,4
EAN / GTIN 4045197245984

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
1200
Al >10 % Si
N
700
Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
140
Plienas <900 N/mm²
P
140
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
40
INOX <900 N/mm²
M
110
INOX >900 N/mm²
M
100
Ti >850 N/mm²
S
90
Ketus (G)
K
125
CuZn
N
400
Grafitas, GFK / CFK
N
600
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Vokiškas aukščiausios kokybės produktas su tiksliais dantimis ir nušlifuotais šoniniais paviršiais. Pjovimo greitį galima padidinti 3 - 4 kartus, lyginant su HSS pjovimo diskais.
DIN 1837 A smulkūs A formos dantys sunušlifuota nuožula plonasienėms detalėms apdirbti ir negiliems pjūviams atlikti.

Pastaba:

  • Svarbuišlaikyti pastovias darbo sąlygasir patikimaiįtvirtinti detalę, antraip pjovimo diskas gali lūžti.
  • Radialinio ir šoninio mušimo tolerancija yra žymiai mažesnė už leistiną pagal DIN 1840.
  • Dėl nestandartinių dydžių diskų prašome kreiptis į mūsų konsultantus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį