Pjovimo disko laikiklis, Kai pjovimo disko ⌀ d1: 63mm

Prekės Nr.: 345510 63
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
119 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai pjovimo disko ⌀ d1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai pjovimo disko ⌀ d1 63 mm
A 78 mm
Ilgis L 136 mm
⌀ d2 16 mm
⌀ d3 25 mm
⌀ d4 24,5 mm
Produkto rūšis Pjovimo disko laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 345510 63
EAN / GTIN 4045197698780
Gamintojo numeris 345510 63

Aprašymas

Modelis:

Iš aukštos kokybės plieno, išorinis ir vidinis ⌀ nušlifuotas, kotas pagal DIN 1835 B. Radialinis mušimas - 0,01 mm. Tvirtinimas Weldon įspraustine, kurios ⌀ (d3) 20 arba 25 mm.

Paskirtis:

Pjovimo diskų Nr. 175000179820, kurių ⌀ (d1 ) 20−100 mm, o storis 0,2−6 mm, tvirtinimui.

Tiekiama:

Laikiklis, užveržimo varžtas ir poveržlė.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį