Pjovimo disko laikiklis, Kai pjovimo disko ⌀ d1: 25mm

Prekės Nr.: 345510 25
Individual prices for business customers after login.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
89 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai pjovimo disko ⌀ d1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai pjovimo disko ⌀ d1 25 mm
A 50 mm
Ilgis L 100 mm
⌀ d2 8 mm
⌀ d3 20 mm
⌀ d4 13 mm
Produkto rūšis Pjovimo disko laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 345510 25
EAN / GTIN 4045197698742
Gamintojo numeris 345510 25

Aprašymas

Modelis:

Iš aukštos kokybės plieno, išorinis ir vidinis ⌀ nušlifuotas, kotas pagal DIN 1835 B. Radialinis mušimas - 0,01 mm. Tvirtinimas Weldon įspraustine, kurios ⌀ (d3) 20 arba 25 mm.

Paskirtis:

Pjovimo diskų Nr. 175000179820, kurių ⌀ (d1 ) 20−100 mm, o storis 0,2−6 mm, tvirtinimui.

Tiekiama:

Laikiklis, užveržimo varžtas ir poveržlė.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį