Pjovimo disko laikiklis, Kai pjovimo disko ⌀ d1: 40mm

Prekės Nr.: 345510 40
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai pjovimo disko ⌀ d1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai pjovimo disko ⌀ d1 40 mm
A 60 mm
Ilgis L 110 mm
⌀ d2 10 mm
⌀ d3 20 mm
⌀ d4 19,5 mm
Produkto rūšis Pjovimo disko laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 345510 40
EAN / GTIN 4045197698766
Gamintojo numeris 345510 40

Aprašymas

Modelis:

Iš aukštos kokybės plieno, išorinis ir vidinis ⌀ nušlifuotas, kotas pagal DIN 1835 B. Radialinis mušimas - 0,01 mm. Tvirtinimas Weldon įspraustine, kurios ⌀ (d3) 20 arba 25 mm.

Paskirtis:

Pjovimo diskų Nr. 175000179820, kurių ⌀ (d1 ) 20−100 mm, o storis 0,2−6 mm, tvirtinimui.

Tiekiama:

Laikiklis, užveržimo varžtas ir poveržlė.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį