{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 31,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Reguliavimo ribos ⌀ | 31,5 mm - 37 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 98 mm | |
Bendras ilgis L | 280 mm | |
Koto keturbriaunis □ | 18 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 160600 31,5 | |
EAN / GTIN | 4045197250957 | |
Gamintojo numeris | 160600 31,5 |