Reguliuojamų rankinių plėstuvų rinkinys medinėje dėžutėje 11

Prekės Nr.: 160800 11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plėstuvų skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Naudojama, kai gręžimo tipas: kai kiaurymė atvira
  • Spalvinis žymėjimas: be

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Plėstuvų skaičius 11
    Ašmenys HSS
    Norma Gamykliniai standartai
    Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
    ⌀ ribos 8 mm - 31,5 mm
    Spalvinis žymėjimas be
    Produkto rūšis Phillips antgalis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 160800 11
    EAN / GTIN 4045197251336
    Gamintojo numeris 160800 11

    Aprašymas

    Modelis:

    Sudarytas iš rankinių plėstuvų Nr. 160600.