Reguliuojamų rankiniai plėstuvai 18 mm

Prekės Nr.: 160600 18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Naudojama, kai gręžimo tipas: kai kiaurymė atvira

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalusis ⌀ DC 18 mm
    Danga be dangos
    Ašmenys HSS
    Norma Gamykliniai standartai
    Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
    Reguliavimo ribos ⌀ 18 mm - 21 mm
    Pjovimo briaunos ilgis Lc 65 mm
    Bendras ilgis L 178 mm
    Koto keturbriaunis □ 9 mm
    Spalvinis žymėjimas be
    Produkto rūšis Phillips antgalis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 160600 18
    EAN / GTIN 4045197250919
    Gamintojo numeris 160600 18

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    Plienas <500 N/mm²
    P
    Plienas <750 N/mm²
    P
    Plienas <900 N/mm²
    P
    Alyva
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Didelis reguliavimo diapazonas. Tiksliai reguliuojama kalibriniais žiedais arba mikrometru. Pjaunančioji dalis su kūgio formos kreipiančiąja; pjovimo briaunos užkuprintos ir nušlifuotos.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį