{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 9 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Reguliavimo ribos ⌀ | 9 mm - 10 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 34 mm | |
Bendras ilgis L | 115 mm | |
Koto keturbriaunis □ | 4,3 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 160600 9 | |
EAN / GTIN | 4045197250858 | |
Gamintojo numeris | 160600 9 |