Reguliuojamų rankinių plėstuvų rinkinys medinėje dėžutėje 13

Prekės Nr.: 160800 13
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plėstuvų skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Naudojama, kai gręžimo tipas: kai kiaurymė atvira
  • Spalvinis žymėjimas: be

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plėstuvų skaičius 13
Ašmenys HSS
Norma Gamykliniai standartai
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
⌀ ribos 8 mm - 45 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 160800 13
EAN / GTIN 4045197251343
Gamintojo numeris 160800 13

Aprašymas

Modelis:

Sudarytas iš rankinių plėstuvų Nr. 160600.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį