{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 37 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Reguliavimo ribos ⌀ | 37 mm - 45 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 108 mm | |
Bendras ilgis L | 325 mm | |
Koto keturbriaunis □ | 20 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 160600 37 | |
EAN / GTIN | 4045197250964 | |
Gamintojo numeris | 160600 37 |