{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 100 mm | |
Danga | be dangos | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 28 mm | |
Bendras ilgis L | 200 mm | |
Morzės kūgis MK | 4 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,35 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pirminio gręžimo ⌀ | 28 mm | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150395 100 | |
EAN / GTIN | 4045197087003 | |
Gamintojo numeris | 150395 100 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kūginis gilintuvas 90° 100 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
331,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
462,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos |
Bendras ilgis L | 200 | 200 |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Kotas | Morzės kūgis | Morzės kūgis |
Pirminio gręžimo ⌀ | 28 | 28 |
Morzės kūgis MK | 4 | 4 |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,35 | 0,35 |