{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 10,4 mm | |
Danga | AlTiCN | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas | nevienodas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Kotas | Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 2,5 mm | |
Bendras ilgis L | 50 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M5 | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Pirminio gręžimo ⌀ | 2,5 mm | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150393 10,4 | |
EAN / GTIN | 4062406277178 | |
Gamintojo numeris | 150393 10,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90° 10,4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
99 vnt. yra sandėlyje
36,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
536 vnt. yra sandėlyje
37,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
193 vnt. yra sandėlyje
17,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
61,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
253 vnt. yra sandėlyje
19,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | AlTiCN | TiAlN | be dangos | TiAlN | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | žalia | be | žalia | žalia |
Bendras ilgis L | 50 | 50 | 50 | 107 | 50 |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Gamykliniai standartai | DIN 335 C |
Koto ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |