{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 10,4 mm | |
Danga | be dangos | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Kotas | Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 2,5 mm | |
Bendras ilgis L | 50 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M5 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,12 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150152 10,4 | |
EAN / GTIN | 4045197716972 | |
Gamintojo numeris | 150152 10,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Precizinis kūginis gilintuvas 90°, be dangos, Išorinis ⌀ Dc: 10,4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
166 vnt. yra sandėlyje
17,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
827 vnt. yra sandėlyje
37,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
129 vnt. yra sandėlyje
61,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje
36,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
136 vnt. yra sandėlyje
19,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm |
Danga | be dangos | TiAlN | TiAlN | AlTiCN | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | be | žalia | žalia | mėlyna | žalia |
Bendras ilgis L | 50 mm | 50 mm | 107 mm | 50 mm | 50 mm |
Koto tolerancija | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |