Precizinis kūginis gilintuvas 90°, be dangos, Išorinis ⌀ Dc: 6,3mm

Prekės Nr.: 150152 6,3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
224 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ Dc (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 90
  • Ašmenys: HSS
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Kotas: Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 6,3 mm
Danga be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90 laipsniai
Ašmenys HSS
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Norma DIN 335 C
Kotas Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo 1,5 mm
Bendras ilgis L 45 mm
Koto ⌀ Ds 5 mm
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 M3
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 0,09 mm/aps.
Koto tolerancija h9
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 150152 6,3
EAN / GTIN 4045197716903
Gamintojo numeris 150152 6,3

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
70
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
33
Plienas <500 N/mm²
P
28
Plienas <750 N/mm²
P
27
Plienas <900 N/mm²
P
27
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgaląstos ir užkuprintos.
Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.
Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C.
Kotas papildomai su 3 plokštumomis tvirtinimui į 3-jų kumštelių griebtuvą.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas užtikrina lygų kūginį gilinimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Precizinis kūginis gilintuvas 90°, be dangos, Išorinis ⌀ D<sub>c</sub>: 6,3mm

Precizinis kūginis gilintuvas 90°, be dangos, Išorinis ⌀ Dc: 6,3mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
224 vnt. yra sandėlyje
14,75 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
544 vnt. yra sandėlyje
11,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
284 vnt. yra sandėlyje
23,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
412 vnt. yra sandėlyje
8,25 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
451 vnt. yra sandėlyje
14,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
145 vnt. yra sandėlyje
36,70 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
549 vnt. yra sandėlyje
30,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
564 vnt. yra sandėlyje
33,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
117 vnt. yra sandėlyje
50,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
52,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
339 vnt. yra sandėlyje
16,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
197 vnt. yra sandėlyje
14,75 €
Spalvinis žymėjimas be be žalia be žalia be žalia žalia žalia žalia žalia žalia
Bendras ilgis L 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 104 mm 45 mm 45 mm 104 mm 104 mm 45 mm 45 mm
Vidinis aušinimas ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
Norma DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C Gamykliniai standartai DIN 335 C DIN 335 C Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai DIN 335 C DIN 335 C
Koto tolerancija h9 h9 h9 h9 h9 h9 h9 h9 h9 h9 h9 h9
Ašmenys HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį