{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 6,3 mm | |
Danga | be dangos | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 1,5 mm | |
Bendras ilgis L | 104 mm | |
Koto ⌀ Ds | 5 mm | |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M3 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,09 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pirminio gręžimo ⌀ | 1,5 mm | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150371 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197086099 | |
Gamintojo numeris | 150371 6,3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kūginis gilintuvas, ilgas 90°, be dangos, Išorinis ⌀ Dc: 6,3mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
166 vnt. yra sandėlyje
36,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
652 vnt. yra sandėlyje
11,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
616 vnt. yra sandėlyje
8,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
113 vnt. yra sandėlyje
45,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
426 vnt. yra sandėlyje
13,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
191 vnt. yra sandėlyje
11,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Išorinis ⌀ | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | mėlyna | be |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 60 laipsniai |
Norma | Gamykliniai standartai | DIN 335 C | DIN 335 C | Gamykliniai standartai | DIN 335 C | DIN 334 |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |