Kūginis gilintuvas, ilgas 90° 25 mm

Prekės Nr.: 150371 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ Dc (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 90
  • Ašmenys: HSS
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h9

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 25 mm
Danga be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90 laipsniai
Ašmenys HSS
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Norma Gamykliniai standartai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo 3,8 mm
Bendras ilgis L 118 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 M12
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 0,2 mm/aps.
Koto tolerancija h9
Spalvinis žymėjimas be
Pirminio gręžimo ⌀ 3,8 mm
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 150371 25
EAN / GTIN 4045197710758
Gamintojo numeris 150371 25

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
70
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
33
Al >10 % Si
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
28
Plienas <750 N/mm²
P
27
Plienas <900 N/mm²
P
27
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgaląstos. Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.
Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C, su ilgu cilindriniu kotu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį