Kūginis gilintuvas, ilgas 90° 20,5 mm

Prekės Nr.: 150371 20,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ Dc (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 90
  • Ašmenys: HSS
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h9

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Išorinis ⌀ 20,5 mm
    Danga be dangos
    Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90 laipsniai
    Ašmenys HSS
    Pjovimo briaunų skaičius Z 3
    Norma Gamykliniai standartai
    Kotas Cilindrinis kotas su h9
    Vidinis aušinimas ne
    mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo 3,5 mm
    Bendras ilgis L 114 mm
    Koto ⌀ Ds 10 mm
    Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 M10
    Pastūma f plienui < 500 N/mm2 0,16 mm/aps.
    Koto tolerancija h9
    Spalvinis žymėjimas be
    Pirminio gręžimo ⌀ 3,5 mm
    Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 150371 20,5
    EAN / GTIN 4045197086143
    Gamintojo numeris 150371 20,5

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    70
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    33
    Al >10 % Si
    N
    20
    Plienas <500 N/mm²
    P
    28
    Plienas <750 N/mm²
    P
    27
    Plienas <900 N/mm²
    P
    27
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgaląstos. Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.
    Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C, su ilgu cilindriniu kotu.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį