{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 6,3 mm | |
Danga | be dangos | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 1,5 mm | |
Bendras ilgis L | 154 mm | |
Koto ⌀ Ds | 5 mm | |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M3 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,09 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pirminio gręžimo ⌀ | 1,5 mm | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150372 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197086150 | |
Gamintojo numeris | 150372 6,3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ilgas kūginis gilintuvas 90° 6,3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
192 vnt. yra sandėlyje
45,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
830 vnt. yra sandėlyje
11,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
799 vnt. yra sandėlyje
8,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
36,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
544 vnt. yra sandėlyje
13,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Koto ⌀ Ds | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |