{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 31 mm | |
Danga | be dangos | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 4,2 mm | |
Bendras ilgis L | 190 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M16 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pirminio gręžimo ⌀ | 4,2 mm | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150372 31 | |
EAN / GTIN | 4045197710789 | |
Gamintojo numeris | 150372 31 |