Kūginis gilintuvas forma C 60°, be dangos, Išorinis ⌀ Dc: 6,3mm

Prekės Nr.: 150820 6,3
Individual prices for business customers after login.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
132 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ Dc (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 60
  • Ašmenys: HSS
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Norma: DIN 334
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h9

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 6,3 mm
Danga be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Norma DIN 334
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo 1,6 mm
Bendras ilgis L 45 mm
Koto ⌀ Ds 5 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 0,09 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 150820 6,3
EAN / GTIN 4045197087195
Gamintojo numeris 150820 6,3

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
70
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
33
Plienas <500 N/mm²
P
28
Plienas <750 N/mm²
P
27
Plienas <900 N/mm²
P
27
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio. Kūgio formos gilinimo dalis yra pagal išorinį skersmenį specialiai užgaląsta, todėl lengvai pjauna. Gaunamas toks pat lengvas ir lygus pjūvis, kaip ir nuimant užvartas arba įgilinant.

Paskirtis:

Įgilinimui ir užvartų nuėmimui. Puikiai tinka srieginių kiaurymių gilinimui įrankių ir įrenginių gamyboje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Kūginis gilintuvas forma C 60°, be dangos, Išorinis ⌀ D<sub>c</sub>: 6,3mm

Kūginis gilintuvas forma C 60°, be dangos, Išorinis ⌀ Dc: 6,3mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
132 vnt. yra sandėlyje
11,70 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
220 vnt. yra sandėlyje
45,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
363 vnt. yra sandėlyje
13,55 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 3 3 3
Išorinis ⌀ 6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm
Spalvinis žymėjimas be be mėlyna
Vidinis aušinimas ne ne ne
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 60 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai
Norma DIN 334 Gamykliniai standartai DIN 335 C
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį