{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 10 mm | |
Danga | be dangos | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 334 | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 2,5 mm | |
Bendras ilgis L | 50 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,12 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150820 10 | |
EAN / GTIN | 4045197087218 | |
Gamintojo numeris | 150820 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kūginis gilintuvas forma C 60° 10 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
346 vnt. yra sandėlyje
14,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
952 vnt. yra sandėlyje
13,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
823 vnt. yra sandėlyje
10,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 197 vnt. yra sandėlyje
16,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
114,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
168,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos |
Bendras ilgis L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 46 mm | 50 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 60 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 60 laipsniai |
Norma | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Gamykliniai standartai |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS E | VHM | VHM |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm |