Kūginis gilintuvas 90°, be dangos, Išorinis ⌀ Dc: 10mm

Prekės Nr.: 150175 10
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
876 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ Dc (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 90
  • Ašmenys: HSS
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h9

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 10 mm
Danga be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90 laipsniai
Ašmenys HSS
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Norma DIN 335 C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo 2,5 mm
Bendras ilgis L 50 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047 M5
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 0,12 mm/aps.
Koto tolerancija h9
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 150175 10
EAN / GTIN 4045197085757
Gamintojo numeris 150175 10

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
70
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
33
Plienas <500 N/mm²
P
28
Plienas <750 N/mm²
P
27
Plienas <900 N/mm²
P
27
Plienas <1100 N/mm²
P
8
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgaląstos ir užkuprintos.
Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.
Kūginis gilintuvas, nebrangi alternatyva.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas užtikrina tolygų 90° kūginį gilinimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Kūginis gilintuvas 90°, be dangos, Išorinis ⌀ D<sub>c</sub>: 10mm

Kūginis gilintuvas 90°, be dangos, Išorinis ⌀ Dc: 10mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
876 vnt. yra sandėlyje
10,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
579 vnt. yra sandėlyje
13,95 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
126 vnt. yra sandėlyje
32,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
748 vnt. yra sandėlyje
19,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
253 vnt. yra sandėlyje
17,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
292 vnt. yra sandėlyje
33,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
432 vnt. yra sandėlyje
36,90 €
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
19,05 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
165 vnt. yra sandėlyje
17,35 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Išorinis ⌀ 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Danga be dangos be dangos TiAlN TiN be dangos TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai
Norma DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį