{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 19 mm | |
Danga | be dangos | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 3,5 mm | |
Bendras ilgis L | 63 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047 | M10 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,14 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150175 19 | |
EAN / GTIN | 4045197085818 | |
Gamintojo numeris | 150175 19 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Kūginis gilintuvas 90° 19 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
550 vnt. yra sandėlyje
18,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
511 vnt. yra sandėlyje
25,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 |
Danga | be dangos | be dangos |
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047 | M10 | M10 |
Bendras ilgis L | 63 | 63 |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 3,5 | 3,5 |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,14 | 0,14 |