{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 10 mm | |
Danga | be dangos | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | VHM | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 2,5 mm | |
Bendras ilgis L | 50 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150855 10 | |
EAN / GTIN | 4045197087348 | |
Gamintojo numeris | 150855 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM kūginis gilintuvas 60° 10 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
168,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
687 vnt. yra sandėlyje
13,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
971 vnt. yra sandėlyje
10,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 298 vnt. yra sandėlyje
16,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje
114,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos |
Bendras ilgis L | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 |
Ašmenys | VHM | HSS | HSS | HSS E | VHM |
Koto ⌀ Ds | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |