VHM kūginis gilintuvas 60° 20 mm

Prekės Nr.: 150855 20
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ Dc (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 60
  • Ašmenys: VHM
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h9

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 20 mm
Danga be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 60 laipsniai
Ašmenys VHM
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Norma Gamykliniai standartai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo 5 mm
Bendras ilgis L 67 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,16 mm/aps.
Koto tolerancija h9
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 150855 20
EAN / GTIN 4045197087379
Gamintojo numeris 150855 20

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
65
Plienas <750 N/mm²
P
60
Plienas <900 N/mm²
P
30
Plienas <1100 N/mm²
P
18
Plienas <1400 N/mm²
P
8
Plienas <55 HRC
H
8
INOX <900 N/mm²
M
16
INOX >900 N/mm²
M
10
Ti >850 N/mm²
S
16
Ketus (G)
K
25
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Labai tvirtas, speciali pjovimo briaunos geometrija patenkina aukščiausius reikalavimus, keliamus tolygiam gilinimui ir užvartų nuėmimui.

Įrankio medžiaga:

Dyd. 8 – iš VHM.
dyd. 10–25 – VHM galvutė prilituota prie plieninio koto. Panašus į DIN 344 C.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį