{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 12,4 mm | |
Danga | be dangos | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Kotas | Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 2,8 mm | |
Bendras ilgis L | 56 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M6 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,12 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150152 12,4 | |
EAN / GTIN | 4045197716996 | |
Gamintojo numeris | 150152 12,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precizinis kūginis gilintuvas 90°, be dangos, Išorinis ⌀ Dc: 12,4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
358 vnt. yra sandėlyje
19,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
901 vnt. yra sandėlyje
16,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
123 vnt. yra sandėlyje
35,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 272 vnt. yra sandėlyje
11,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 136 vnt. yra sandėlyje
22,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
172 vnt. yra sandėlyje
43,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
627 vnt. yra sandėlyje
40,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
801 vnt. yra sandėlyje
43,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
65,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
112 vnt. yra sandėlyje
67,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
408 vnt. yra sandėlyje
21,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
19,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | TiAlN | be dangos | TiN | be dangos | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | be | be | žalia | be | žalia | be | žalia | žalia | žalia | žalia | žalia | žalia |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Gamykliniai standartai | DIN 335 C | DIN 335 C | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | DIN 335 C | DIN 335 C |
Kotas | Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9 | Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,12 mm/aps. | 0,12 mm/aps. | 0,12 mm/aps. | 0,12 mm/aps. | 0,12 mm/aps. | 0,12 mm/aps. | 0,13 mm/aps. | 0,13 mm/aps. | 0,13 mm/aps. | 0,13 mm/aps. | 0,12 mm/aps. | 0,12 mm/aps. |