{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 12,4 mm | |
Danga | TiAlN | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas | nevienodas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 2,8 mm | |
Bendras ilgis L | 56 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M6 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,12 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Serija | Pro Steel | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150182 12,4 | |
EAN / GTIN | 4062406524265 | |
Gamintojo numeris | 150182 12,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu 90° 12,4 mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
19,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
486 vnt. yra sandėlyje
39,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 |
Išorinis ⌀ | 12,4 | 12,4 |
Danga | TiAlN | TiAlN |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 2,8 | 2,8 |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,12 | 0,13 |
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas | nevienodas | nevienodas |