{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 8 mm | |
Danga | TiAlN | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas | nevienodas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 2 mm | |
Bendras ilgis L | 50 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047 | M4 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,09 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Serija | Pro Steel | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150182 8 | |
EAN / GTIN | 4062406524210 | |
Gamintojo numeris | 150182 8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu 90° 8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje
16,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
176 vnt. yra sandėlyje
32,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 |
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047 | M4 | M4 |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C |
Koto ⌀ Ds | 6 | 6 |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 2 | 2 |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,09 | 0,1 |
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas | nevienodas | nevienodas |