{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 31 mm | |
Danga | TiAlN | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas | nevienodas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 4,2 mm | |
Bendras ilgis L | 71 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M16 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Serija | Pro Steel | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150182 31 | |
EAN / GTIN | 4062406524333 | |
Gamintojo numeris | 150182 31 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu 90° 31 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
172 vnt. yra sandėlyje
63,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
282 vnt. yra sandėlyje
106,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 31 | 31 |
Spalvinis žymėjimas | žalia | žalia |
Bendras ilgis L | 71 | 71 |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 | 90 |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 |
Ašmenys | HSS | HSS |
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas | nevienodas | nevienodas |