HOLEX Pro Steel kūginių gilintuvų rinkinys Nr. 150182 dėžutėje 90° 7

Prekės Nr.: 150342 7
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gilintuvų kiekis Vnt. kaina su PVM
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 90
  • Ašmenys: HSS
  • gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas: nevienodas
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Pro Steel
Gilintuvų kiekis 7
Danga TiAlN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90 laipsniai
Ašmenys HSS
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas nevienodas
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Norma DIN 335 C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 150342 7
EAN / GTIN 4062406524524
Gamintojo numeris 150342 7

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
50
Plienas <900 N/mm²
P
40
Plienas <1100 N/mm²
P
20
Plienas <1400 N/mm²
P
15
Plienas <55 HRC
H
8
INOX <900 N/mm²
M
18
INOX >900 N/mm²
M
15
Ti >850 N/mm²
S
12
Ketus (G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Kūginių gilintuvų rinkiniai dėžutėje. Praktiškas pasirinkimas montavimo darbams.
Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgaląstos.
Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.
Precizinis kūginis gilintuvas užtikrina lygų kūginį gilinimą.

Turinys:

po 1 gilintuvą: dyd. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Pastaba:

Tuščią dėžutę 6 arba 7 gilintuvams žr. Nr. 150370.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Pro Steel" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį