{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 12,4 mm | |
Danga | TiAlN | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas | nevienodas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 2,8 mm | |
Bendras ilgis L | 56 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M6 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,13 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150130 12,4 | |
EAN / GTIN | 4045197741851 | |
Gamintojo numeris | 150130 12,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precizinis kūginis gilintuvas 90° 12,4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
785 vnt. yra sandėlyje
40,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
212 vnt. yra sandėlyje
35,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje
65,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
128 vnt. yra sandėlyje
19,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | žalia | žalia | žalia | žalia |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,13 mm/aps. | 0,12 mm/aps. | 0,13 mm/aps. | 0,12 mm/aps. |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |