Precizinis kūginis gilintuvas 90°, be dangos, Išorinis ⌀ Dc: 31mm

Prekės Nr.: 150152 31
reikia užklausti
Yra sandėlyje
235 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ Dc (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 90
  • Ašmenys: HSS
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Kotas: Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 31 mm
Danga be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90 laipsniai
Ašmenys HSS
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Norma DIN 335 C
Kotas Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo 4,2 mm
Bendras ilgis L 71 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 M16
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 0,2 mm/aps.
Koto tolerancija h9
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 150152 31
EAN / GTIN 4045197717078
Gamintojo numeris 150152 31

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
70
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
33
Plienas <500 N/mm²
P
28
Plienas <750 N/mm²
P
27
Plienas <900 N/mm²
P
27
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgaląstos ir užkuprintos.
Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.
Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C.
Kotas papildomai su 3 plokštumomis tvirtinimui į 3-jų kumštelių griebtuvą.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas užtikrina lygų kūginį gilinimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Precizinis kūginis gilintuvas 90°, be dangos, Išorinis ⌀ D<sub>c</sub>: 31mm

Precizinis kūginis gilintuvas 90°, be dangos, Išorinis ⌀ Dc: 31mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
235 vnt. yra sandėlyje
59,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
530 vnt. yra sandėlyje
56,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
154 vnt. yra sandėlyje
123,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
976 vnt. yra sandėlyje
39,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
598 vnt. yra sandėlyje
63,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
221 vnt. yra sandėlyje
108,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
607 vnt. yra sandėlyje
111,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
99 vnt. yra sandėlyje
67,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
64,40 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Išorinis ⌀ 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm 31 mm
Danga be dangos be dangos TiAlN be dangos TiN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Bendras ilgis L 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm
Norma DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį