{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 31 mm | |
Danga | TiAlN | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 4,2 mm | |
Bendras ilgis L | 71 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M16 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150170 31 | |
EAN / GTIN | 4045197085672 | |
Gamintojo numeris | 150170 31 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() precizinis kūginis gilintuvas 90° 31 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje
123,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
316 vnt. yra sandėlyje
108,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
150,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
153 vnt. yra sandėlyje
64,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Bendras ilgis L | 71 | 71 | 140 | 71 |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 |
Koto tolerancija | h9 | h9 | h9 | h9 |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |