precizinis kūginis gilintuvas 90° 11,5 mm

Prekės Nr.: 150170 11,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
151 vnt. yra sandėlyje
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 90
  • Ašmenys: HSS
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h9

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 11,5 mm
Danga TiAlN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90 laipsniai
Ašmenys HSS
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Norma DIN 335 C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo 2,8 mm
Bendras ilgis L 56 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047 M6
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 0,12 mm/aps.
Koto tolerancija h9
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 150170 11,5
EAN / GTIN 4045197301345
Gamintojo numeris 150170 11,5

Informacinė pritaikymo lentelė

Al >10 % Si
N
25
Plienas <500 N/mm²
P
34
Plienas <750 N/mm²
P
32
Plienas <900 N/mm²
P
32
INOX <900 N/mm²
M
9
INOX >900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgaląstos ir užkuprintos.
Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.
Precizinis kūginis gilintuvas su TiN danga našesniam darbui.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas užtikrina lygų kūginį gilinimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


precizinis kūginis gilintuvas 90° 11,5 mm

precizinis kūginis gilintuvas 90° 11,5 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
151 vnt. yra sandėlyje
32,90 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
462 vnt. yra sandėlyje
21,00 €
Išorinis ⌀ 11,5 11,5
Spalvinis žymėjimas žalia žalia
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047 M6 M6
Vidinis aušinimas ne ne
Koto ⌀ Ds 8 8
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 0,12 0,12
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Išorinis ⌀ Dc (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį