{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 23 mm | |
Danga | TiAlN | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 3,8 mm | |
Bendras ilgis L | 67 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047 | M12 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,16 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150170 23 | |
EAN / GTIN | 4045197364722 | |
Gamintojo numeris | 150170 23 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() precizinis kūginis gilintuvas 90° 23 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
73,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
164 vnt. yra sandėlyje
47,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 |
Danga | TiAlN | TiN |
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047 | M12 | M12 |
Bendras ilgis L | 67 | 67 |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Koto ⌀ Ds | 10 | 10 |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 3,8 | 3,8 |