{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 19 mm | |
Danga | TiAlN | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 3,5 mm | |
Bendras ilgis L | 63 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047 | M10 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,14 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150170 19 | |
EAN / GTIN | 4045197301352 | |
Gamintojo numeris | 150170 19 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() precizinis kūginis gilintuvas 90° 19 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje
55,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
347 vnt. yra sandėlyje
34,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | TiN |
Bendras ilgis L | 63 | 63 |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 | 90 |
Koto tolerancija | h9 | h9 |
Ašmenys | HSS | HSS |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,14 | 0,14 |