{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 31 mm | |
Danga | AlTiCN | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas | nevienodas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Kotas | Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 4,2 mm | |
Bendras ilgis L | 71 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M16 | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,24 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150393 31 | |
EAN / GTIN | 4062406277253 | |
Gamintojo numeris | 150393 31 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90°, AlTiCN, Išorinis ⌀ Dc: 31mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje
113,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
134 vnt. yra sandėlyje
59,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
596 vnt. yra sandėlyje
111,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
126,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
191 vnt. yra sandėlyje
67,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Išorinis ⌀ | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Bendras ilgis L | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 140 mm | 71 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Gamykliniai standartai | DIN 335 C |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |