{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 15 mm | |
Danga | AlTiCN | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas | nevienodas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Kotas | Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 3,2 mm | |
Bendras ilgis L | 60 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047 | M8 | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Pirminio gręžimo ⌀ | 3,2 mm | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150393 15 | |
EAN / GTIN | 4062406277208 | |
Gamintojo numeris | 150393 15 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90°, AlTiCN, Išorinis ⌀ Dc: 15mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje
48,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
294 vnt. yra sandėlyje
21,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
351 vnt. yra sandėlyje
48,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
24,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | be | žalia | žalia |
Bendras ilgis L | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Ašmenys | HSS E | HSS | HSS | HSS |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |