{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Außen-⌀ | 8,3 mm | |
Beschichtung | AlTiCN | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Schneidstoff | HSS E | |
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas | nevienodas | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
für Senkschrauben DIN 7991 | M4 | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | mėlyna | |
Vorbohr-⌀ | 2 mm | |
Produktart | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150393 8,3 | |
EAN / GTIN | 4062406277154 | |
Gamintojo numeris | 150393 8,3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90°, AlTiCN, Išorinis ⌀ Dc: 8,3mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
35,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
173 vnt. yra sandėlyje
16,64 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
374 vnt. yra sandėlyje
37,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
60,11 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
390 vnt. yra sandėlyje
19,22 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Außen-⌀ | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm |
Beschichtung | AlTiCN | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farbring | mėlyna | ohne | grün | grün | grün |
für Senkschrauben DIN 7991 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Schaft | Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9 | Drei-Spannflächenschaft mit h9 | Drei-Spannflächenschaft mit h9 | Drei-Spannflächenschaft mit h9 | Drei-Spannflächenschaft mit h9 |
Schafttoleranz | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Produktart | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker |