{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 20,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 3,5 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Morzės kūgis MK | 2 | |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M10 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,16 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pirminio gręžimo ⌀ | 3,5 mm | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150390 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197086730 | |
Gamintojo numeris | 150390 20,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Precizinis kūginis gilintuvas 90° 20,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
60,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
41,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 |
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M10 | M10 |
Bendras ilgis L | 100 mm | 100 mm |
Norma | DIN 335 D | DIN 335 D |
Ašmenys | HSS | HSS |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,16 mm/aps. | 0,16 mm/aps. |