HOLEX Pro Steel Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu 90° 10 mm

Prekės Nr.: 150182 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
272 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ Dc (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 90
  • Ašmenys: HSS
  • gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas: nevienodas
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 10 mm
Danga TiAlN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90 laipsniai
Ašmenys HSS
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas nevienodas
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Norma DIN 335 C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo 2,5 mm
Bendras ilgis L 50 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047 M5
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 0,12 mm/aps.
Koto tolerancija h9
Spalvinis žymėjimas žalia
Serija Pro Steel
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 150182 10
EAN / GTIN 4062406524234
Gamintojo numeris 150182 10

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
75
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
70
Plienas <750 N/mm²
P
50
Plienas <900 N/mm²
P
40
Plienas <1100 N/mm²
P
20
Plienas <1400 N/mm²
P
15
Plienas <55 HRC
H
8
INOX <900 N/mm²
M
18
INOX >900 N/mm²
M
15
Ti >850 N/mm²
S
12
Ketus (G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgaląstos ir užkuprintos.
Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.
HOLEX Pro Steel:
  • Tikslūs apdirbimo rezultatai apdirbant rankiniu ir mašininiu būdu.
  • Tolygus veikimas dėl kintamo žingsnio dantų išsidėstymo sudėtingai apdirbamiems paviršiams.
  • Optimalus įrankio tarnavimo laikas dėl didelio našumo TiALN dangos.
  • Didelis procesų saugumas dėl optimalaus drožlių pasišalinimo.
  • Optimalus kainos ir kokybės santykis.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas užtikrina tolygų 90° kūginį gilinimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


HOLEX Pro Steel Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu 90° 10 mm

HOLEX Pro Steel Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu 90° 10 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
272 vnt. yra sandėlyje
17,35 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
278 vnt. yra sandėlyje
32,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
134 vnt. yra sandėlyje
31,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
413 vnt. yra sandėlyje
33,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje
33,80 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 3 3 3 3 3
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90 laipsniai 90 laipsniai 60 laipsniai 90 laipsniai 60 laipsniai
Norma DIN 335 C DIN 335 C DIN 334 DIN 335 C DIN 334
Ašmenys HSS HSS HSS HSS HSS
Koto ⌀ Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Pro Steel" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį