{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M8×0,75 | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Žingsnis | 0,75 mm | |
Išorinis ⌀ | 25 mm | |
Aukštis | 9 mm | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 141075 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406233570 | |
Gamintojo numeris | 141075 8X0,75 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Sriegpjovė HSS-E 8X0,75
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje
42,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
36,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
63,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 25 | 25 | 25 |
Sriegio dydis | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 |
Aukštis | 9 | 9 | 9 |
Ašmenys | HSS E | HSS | HSS E |
Žingsnis | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produkto rūšis | Sriegpjovė | Sriegpjovė | Sriegpjovė |