{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M20×1,5 | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Žingsnis | 1,5 mm | |
Išorinis ⌀ | 45 mm | |
Aukštis | 14 mm | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 141075 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406233792 | |
Gamintojo numeris | 141075 20X1,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Sriegpjovė HSS-E 20X1,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
79,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
71,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
116,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
52,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Profilio kampas | 60 | 60 | 60 | 60 |
Sriegio tipas | MF | MF | MF | MF |
Sriegio dydis | M20×1,5 | M20×1,5 | M20×1,5 | M20×1,5 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Pjovimo kryptis | dešininis | dešininis | dešininis | dešininis |
Žingsnis | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |