{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M6×0,75 | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Žingsnis | 0,75 mm | |
Išorinis ⌀ | 20 mm | |
Aukštis | 7 mm | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 141075 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406233563 | |
Gamintojo numeris | 141075 6X0,75 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Sriegpjovė HSS-E 6X0,75
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
38,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
32,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
56,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Sriegio tipas | MF | MF | MF |
Sriegio dydis | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Aukštis | 7 | 7 | 7 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Pjovimo kryptis | dešininis | dešininis | dešininis |
Žingsnis | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |