{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M10×1,25 | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Žingsnis | 1,25 mm | |
Išorinis ⌀ | 30 mm | |
Aukštis | 11 mm | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 141075 10X1,25 | |
EAN / GTIN | 4062406233600 | |
Gamintojo numeris | 141075 10X1,25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Sriegpjovė HSS-E, MF: 10X1,25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje
62,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
46,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
91,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Sriegio tipas | MF | MF | MF |
Aukštis | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Ašmenys | HSS E | HSS | HSS E |
Žingsnis | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Produkto rūšis | Sriegpjovė | Sriegpjovė | Sriegpjovė |