{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M16×1 | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Žingsnis | 1 mm | |
Išorinis ⌀ | 45 mm | |
Aukštis | 14 mm | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 141075 16X1 | |
EAN / GTIN | 4062406233761 | |
Gamintojo numeris | 141075 16X1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Sriegpjovė HSS-E, MF: 16X1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
84,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
79,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
123,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Profilio kampas | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai |
Sriegio dydis | M16×1 | M16×1 | M16×1 |
Aukštis | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Pjovimo kryptis | dešininis | dešininis | dešininis |
Ašmenys | HSS E | HSS | HSS E |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |