{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M16×1 | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Žingsnis | 1 mm | |
Išorinis ⌀ | 45 mm | |
Aukštis | 14 mm | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 141050 16X1 | |
EAN / GTIN | 4045197084149 | |
Gamintojo numeris | 141050 16X1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Sriegpjovė HSS 16X1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
79,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
123,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
84,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 45 | 45 | 45 |
Profilio kampas | 60 | 60 | 60 |
Sriegio dydis | M16×1 | M16×1 | M16×1 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Pjovimo kryptis | dešininis | dešininis | dešininis |
Ašmenys | HSS | HSS E | HSS E |
Žingsnis | 1 | 1 | 1 |