{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M3,5×0,25 | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Žingsnis | 0,25 mm | |
Išorinis ⌀ | 20 mm | |
Aukštis | 5 mm | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 141050 3,5X0,25 | |
EAN / GTIN | 4062406223038 | |
Gamintojo numeris | 141050 3,5X0,25 |