Sriegpjovė HSS 4,5X0,5

Prekės Nr.: 141050 4,5X0,5
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

MF Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: MF
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Sriegio dydis M4,5×0,5
    Sriegio tipas MF
    Profilio kampas 60 laipsniai
    Ašmenys HSS
    Norma EN 22568
    Tolerancijos klasė DIN 13 6g
    Pjovimo kryptis dešininis
    Žingsnis 0,5 mm
    Išorinis ⌀ 20 mm
    Aukštis 5 mm
    Produkto rūšis Sriegpjovė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 141050 4,5X0,5
    EAN / GTIN 4062406222604
    Gamintojo numeris 141050 4,5X0,5

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    Plienas <500 N/mm²
    P
    Plienas <750 N/mm²
    P
    Alyva
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Uždara forma su įpjova; abiejose pusėse paviršinės įpjovos.
    1 3/4 žingsnio įpjova.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį