{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M22 | |
Sriegio tipas | M-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Pjovimo kryptis | kairinė | |
Žingsnis | 2,5 mm | |
Išorinis ⌀ | 55 mm | |
Aukštis | 22 mm | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 140620 M22 | |
EAN / GTIN | 4062406224318 | |
Gamintojo numeris | 140620 M22 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Sriegpjovė Kairinis sriegis, M–LH: M22
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
157,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
72,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
136,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
49,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Sriegio tipas | M-LH | M | M | M |
Sriegio dydis | M22 | M22 | M22 | M22 |
Aukštis | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Pjovimo kryptis | kairinė | dešininis | dešininis | dešininis |
Produkto rūšis | Sriegpjovė | Sriegpjovė | Sriegpjovė | Sriegpjovė |